Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB)
ISO 14581, stål 08.8, forzinket
SKRUE ISO14581 08.8 UH TX20 FZB M4X20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stigning i monteringsproduktivitet
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
- Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
- Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721
- Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se også ISO 14581
- Forsænkere til skruehoveder i henhold til ISO 14581 skal opfylde ISO 15065
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M4 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (dk ) | 8,4 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,7 mm |
Standarder | ISO 14581 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 08,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Kærvtype | Hexalobular |
Indvendig kærv | TX20 |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,7 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |